244.00 CHF/ Unitéhors TVA
263.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.00 CHF | - |
4+ | 209.50 CHF | 14.14% |
10+ | 183.50 CHF | 24.80% |
20+ | 164.50 CHF | 32.58% |
30+ | 153.50 CHF | 37.09% |
50+ | 149.50 CHF | 38.73% |
100+ | 144.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |