162.50 CHF/ Unitéhors TVA
175.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
4+ | 139.50 CHF | 14.15% |
10+ | 122.50 CHF | 24.62% |
20+ | 109.50 CHF | 32.62% |
30+ | 102.50 CHF | 36.92% |
50+ | 99.40 CHF | 38.83% |
100+ | 95.90 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |