56.30 CHF/ Unitéhors TVA
60.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.30 CHF | - |
4+ | 48.50 CHF | 13.85% |
10+ | 42.50 CHF | 24.51% |
20+ | 38.00 CHF | 32.50% |
30+ | 35.50 CHF | 36.94% |
50+ | 34.50 CHF | 38.72% |
100+ | 33.40 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |