3'274.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'539.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'274.00 CHF | - |
4+ | 2'967.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'944.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'922.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'899.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'856.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'834.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |