355.50 CHF/ Unitéhors TVA
384.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 355.50 CHF | - |
4+ | 305.00 CHF | 14.21% |
10+ | 267.50 CHF | 24.75% |
20+ | 239.00 CHF | 32.77% |
30+ | 223.50 CHF | 37.13% |
50+ | 217.50 CHF | 38.82% |
100+ | 210.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |