268.50 CHF/ Unitéhors TVA
290.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 268.50 CHF | - |
4+ | 230.00 CHF | 14.34% |
10+ | 202.00 CHF | 24.77% |
20+ | 180.50 CHF | 32.77% |
30+ | 168.50 CHF | 37.24% |
50+ | 164.00 CHF | 38.92% |
100+ | 158.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |