143.00 CHF/ Unitéhors TVA
154.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.00 CHF | - |
4+ | 123.00 CHF | 13.99% |
10+ | 107.50 CHF | 24.83% |
20+ | 96.10 CHF | 32.80% |
30+ | 89.70 CHF | 37.27% |
50+ | 87.40 CHF | 38.88% |
100+ | 84.30 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |