204.00 CHF/ Unitéhors TVA
220.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.00 CHF | - |
4+ | 176.00 CHF | 13.73% |
10+ | 154.50 CHF | 24.26% |
20+ | 137.50 CHF | 32.60% |
30+ | 128.50 CHF | 37.01% |
50+ | 125.00 CHF | 38.73% |
100+ | 121.00 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |