137.50 CHF/ Unitéhors TVA
148.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137.50 CHF | - |
4+ | 118.00 CHF | 14.18% |
10+ | 103.50 CHF | 24.73% |
20+ | 92.60 CHF | 32.65% |
30+ | 86.50 CHF | 37.09% |
50+ | 84.20 CHF | 38.76% |
100+ | 81.20 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |