3'313.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'581.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'313.00 CHF | - |
4+ | 3'002.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'979.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'956.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'933.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'889.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'868.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |