147.00 CHF/ Unitéhors TVA
158.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.00 CHF | - |
4+ | 126.00 CHF | 14.29% |
10+ | 110.50 CHF | 24.83% |
20+ | 98.80 CHF | 32.79% |
30+ | 92.20 CHF | 37.28% |
50+ | 89.90 CHF | 38.84% |
100+ | 86.60 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |