2'888.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'121.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'888.00 CHF | - |
4+ | 2'617.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'597.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'577.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'557.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'519.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'500.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |