163.00 CHF/ Unitéhors TVA
176.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.00 CHF | - |
4+ | 140.00 CHF | 14.11% |
10+ | 123.00 CHF | 24.54% |
20+ | 110.00 CHF | 32.52% |
30+ | 102.50 CHF | 37.12% |
50+ | 99.70 CHF | 38.83% |
100+ | 96.20 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |