120.50 CHF/ Unitéhors TVA
130.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
4+ | 103.00 CHF | 14.52% |
10+ | 90.10 CHF | 25.23% |
20+ | 80.50 CHF | 33.20% |
30+ | 75.10 CHF | 37.68% |
50+ | 73.20 CHF | 39.25% |
100+ | 70.70 CHF | 41.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |