178.00 CHF/ Unitéhors TVA
192.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.00 CHF | - |
4+ | 153.50 CHF | 13.76% |
10+ | 134.50 CHF | 24.44% |
20+ | 120.50 CHF | 32.30% |
30+ | 112.50 CHF | 36.80% |
50+ | 109.50 CHF | 38.48% |
100+ | 105.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |