3'049.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'295.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'049.00 CHF | - |
4+ | 2'764.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'742.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'721.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'700.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'660.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'640.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 417.96 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |