235.50 CHF/ Unitéhors TVA
254.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.50 CHF | - |
4+ | 202.50 CHF | 14.01% |
10+ | 177.50 CHF | 24.63% |
20+ | 158.50 CHF | 32.70% |
30+ | 148.00 CHF | 37.15% |
50+ | 144.00 CHF | 38.85% |
100+ | 139.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |