38.10 CHF/ Unitéhors TVA
41.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.10 CHF | - |
4+ | 32.70 CHF | 14.17% |
10+ | 28.60 CHF | 24.93% |
20+ | 25.70 CHF | 32.55% |
30+ | 24.00 CHF | 37.01% |
50+ | 23.40 CHF | 38.58% |
100+ | 22.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |