32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.10 CHF | - |
4+ | 27.60 CHF | 14.02% |
10+ | 24.20 CHF | 24.61% |
20+ | 21.60 CHF | 32.71% |
30+ | 20.10 CHF | 37.38% |
50+ | 19.60 CHF | 38.94% |
100+ | 19.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R3 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |