300.00 CHF/ Unitéhors TVA
324.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 300.00 CHF | - |
4+ | 258.00 CHF | 14.00% |
10+ | 226.50 CHF | 24.50% |
20+ | 202.50 CHF | 32.50% |
30+ | 189.00 CHF | 37.00% |
50+ | 184.00 CHF | 38.67% |
100+ | 178.00 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |