103.50 CHF/ Unitéhors TVA
111.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.50 CHF | - |
4+ | 88.40 CHF | 14.59% |
10+ | 77.50 CHF | 25.12% |
20+ | 69.40 CHF | 32.95% |
30+ | 64.70 CHF | 37.49% |
50+ | 63.00 CHF | 39.13% |
100+ | 60.80 CHF | 41.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |