190.00 CHF/ Unitéhors TVA
205.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 190.00 CHF | - |
4+ | 163.50 CHF | 13.95% |
10+ | 143.50 CHF | 24.47% |
20+ | 128.00 CHF | 32.63% |
30+ | 119.50 CHF | 37.11% |
50+ | 116.50 CHF | 38.68% |
100+ | 112.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |