135.50 CHF/ Unitéhors TVA
146.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.50 CHF | - |
4+ | 115.00 CHF | 15.13% |
10+ | 101.00 CHF | 25.46% |
20+ | 90.30 CHF | 33.36% |
30+ | 84.20 CHF | 37.86% |
50+ | 82.00 CHF | 39.48% |
100+ | 79.20 CHF | 41.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |