118.00 CHF/ Unitéhors TVA
127.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.00 CHF | - |
4+ | 101.00 CHF | 14.41% |
10+ | 88.20 CHF | 25.25% |
20+ | 78.40 CHF | 33.56% |
30+ | 73.20 CHF | 37.97% |
50+ | 71.30 CHF | 39.58% |
100+ | 68.90 CHF | 41.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |