77.60 CHF/ Unitéhors TVA
83.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.60 CHF | - |
4+ | 66.60 CHF | 14.18% |
10+ | 58.40 CHF | 24.74% |
20+ | 52.30 CHF | 32.60% |
30+ | 48.80 CHF | 37.11% |
50+ | 47.60 CHF | 38.66% |
100+ | 45.90 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |