123.00 CHF/ Unitéhors TVA
132.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.00 CHF | - |
4+ | 106.00 CHF | 13.82% |
10+ | 92.60 CHF | 24.72% |
20+ | 82.90 CHF | 32.60% |
30+ | 77.40 CHF | 37.07% |
50+ | 75.40 CHF | 38.70% |
100+ | 72.70 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |