114.50 CHF/ Unitéhors TVA
123.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.50 CHF | - |
4+ | 97.70 CHF | 14.67% |
10+ | 85.60 CHF | 25.24% |
20+ | 76.20 CHF | 33.45% |
30+ | 71.10 CHF | 37.90% |
50+ | 69.30 CHF | 39.48% |
100+ | 66.80 CHF | 41.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |