113.50 CHF/ Unitéhors TVA
122.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.50 CHF | - |
4+ | 96.80 CHF | 14.71% |
10+ | 84.90 CHF | 25.20% |
20+ | 75.60 CHF | 33.39% |
30+ | 70.60 CHF | 37.80% |
50+ | 68.70 CHF | 39.47% |
100+ | 66.20 CHF | 41.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |