128.50 CHF/ Unitéhors TVA
138.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.50 CHF | - |
4+ | 110.50 CHF | 14.01% |
10+ | 96.60 CHF | 24.82% |
20+ | 86.40 CHF | 32.76% |
30+ | 80.60 CHF | 37.28% |
50+ | 78.50 CHF | 38.91% |
100+ | 75.80 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |