120.00 CHF/ Unitéhors TVA
129.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.00 CHF | - |
4+ | 103.00 CHF | 14.17% |
10+ | 90.20 CHF | 24.83% |
20+ | 80.70 CHF | 32.75% |
30+ | 75.30 CHF | 37.25% |
50+ | 73.30 CHF | 38.92% |
100+ | 70.80 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |