83.70 CHF/ Unitéhors TVA
90.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.70 CHF | - |
4+ | 72.00 CHF | 13.98% |
10+ | 63.20 CHF | 24.49% |
20+ | 56.50 CHF | 32.50% |
30+ | 52.70 CHF | 37.04% |
50+ | 51.30 CHF | 38.71% |
100+ | 49.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |