72.50 CHF/ Unitéhors TVA
78.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.50 CHF | - |
4+ | 62.40 CHF | 13.93% |
10+ | 54.80 CHF | 24.41% |
20+ | 49.00 CHF | 32.41% |
30+ | 45.70 CHF | 36.97% |
50+ | 44.50 CHF | 38.62% |
100+ | 42.90 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |