1'027.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'110.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'027.00 CHF | - |
4+ | 930.50 CHF | 9.40% |
10+ | 923.50 CHF | 10.08% |
20+ | 916.00 CHF | 10.81% |
30+ | 909.50 CHF | 11.44% |
50+ | 895.50 CHF | 12.80% |
100+ | 889.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |