87.70 CHF/ Unitéhors TVA
94.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.70 CHF | - |
4+ | 75.30 CHF | 14.14% |
10+ | 66.00 CHF | 24.74% |
20+ | 59.20 CHF | 32.50% |
30+ | 55.20 CHF | 37.06% |
50+ | 53.80 CHF | 38.65% |
100+ | 51.80 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |