123.00 CHF/ Unitéhors TVA
132.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.00 CHF | - |
4+ | 105.50 CHF | 14.23% |
10+ | 92.50 CHF | 24.80% |
20+ | 82.70 CHF | 32.76% |
30+ | 77.20 CHF | 37.24% |
50+ | 75.20 CHF | 38.86% |
100+ | 72.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |