233.50 CHF/ Unitéhors TVA
252.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 233.50 CHF | - |
4+ | 200.50 CHF | 14.13% |
10+ | 176.00 CHF | 24.63% |
20+ | 157.00 CHF | 32.76% |
30+ | 146.50 CHF | 37.26% |
50+ | 143.00 CHF | 38.76% |
100+ | 137.50 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |