105.00 CHF/ Unitéhors TVA
113.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.00 CHF | - |
4+ | 90.00 CHF | 14.29% |
10+ | 78.90 CHF | 24.86% |
20+ | 70.50 CHF | 32.86% |
30+ | 65.80 CHF | 37.33% |
50+ | 64.10 CHF | 38.95% |
100+ | 61.80 CHF | 41.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |