69.60 CHF/ Unitéhors TVA
75.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.60 CHF | - |
4+ | 59.80 CHF | 14.08% |
10+ | 52.40 CHF | 24.71% |
20+ | 46.90 CHF | 32.61% |
30+ | 43.80 CHF | 37.07% |
50+ | 42.70 CHF | 38.65% |
100+ | 41.10 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |