2'134.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'306.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'134.00 CHF | - |
4+ | 1'934.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'919.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'905.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'890.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'862.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'848.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |