65.90 CHF/ Unitéhors TVA
71.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.90 CHF | - |
4+ | 56.70 CHF | 13.96% |
10+ | 49.70 CHF | 24.58% |
20+ | 44.40 CHF | 32.63% |
30+ | 41.40 CHF | 37.18% |
50+ | 40.30 CHF | 38.85% |
100+ | 38.90 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |