114.50 CHF/ Unitéhors TVA
123.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.50 CHF | - |
4+ | 98.50 CHF | 13.97% |
10+ | 86.40 CHF | 24.54% |
20+ | 77.20 CHF | 32.58% |
30+ | 72.00 CHF | 37.12% |
50+ | 70.10 CHF | 38.78% |
100+ | 67.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |