227.00 CHF/ Unitéhors TVA
245.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 227.00 CHF | - |
4+ | 193.50 CHF | 14.76% |
10+ | 170.00 CHF | 25.11% |
20+ | 152.50 CHF | 32.82% |
30+ | 142.50 CHF | 37.22% |
50+ | 138.50 CHF | 38.99% |
100+ | 134.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |