75.90 CHF/ Unitéhors TVA
82.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.90 CHF | - |
4+ | 65.30 CHF | 13.97% |
10+ | 57.20 CHF | 24.64% |
20+ | 51.00 CHF | 32.81% |
30+ | 47.70 CHF | 37.15% |
50+ | 46.40 CHF | 38.87% |
100+ | 44.80 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |