921.00 CHF/ Unitéhors TVA
995.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 921.00 CHF | - |
4+ | 834.50 CHF | 9.39% |
10+ | 828.00 CHF | 10.10% |
20+ | 822.00 CHF | 10.75% |
30+ | 815.50 CHF | 11.45% |
50+ | 803.50 CHF | 12.76% |
100+ | 797.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |