2'175.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'351.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'175.00 CHF | - |
4+ | 1'971.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'956.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'941.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'926.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'897.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'883.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |