1'729.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'869.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'729.00 CHF | - |
4+ | 1'567.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'555.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'543.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'531.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'508.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'497.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |