60.70 CHF/ Unitéhors TVA
65.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.70 CHF | - |
4+ | 52.20 CHF | 14.00% |
10+ | 45.80 CHF | 24.55% |
20+ | 40.80 CHF | 32.78% |
30+ | 38.20 CHF | 37.07% |
50+ | 37.20 CHF | 38.71% |
100+ | 35.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |