94.50 CHF/ Unitéhors TVA
102.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.50 CHF | - |
4+ | 81.30 CHF | 13.97% |
10+ | 71.20 CHF | 24.66% |
20+ | 63.60 CHF | 32.70% |
30+ | 59.40 CHF | 37.14% |
50+ | 57.80 CHF | 38.84% |
100+ | 55.80 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |