218.00 CHF/ Unitéhors TVA
235.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.00 CHF | - |
4+ | 186.50 CHF | 14.45% |
10+ | 163.50 CHF | 25.00% |
20+ | 146.50 CHF | 32.80% |
30+ | 136.50 CHF | 37.39% |
50+ | 133.00 CHF | 38.99% |
100+ | 128.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |