113.50 CHF/ Unitéhors TVA
122.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.50 CHF | - |
4+ | 97.70 CHF | 13.92% |
10+ | 85.60 CHF | 24.58% |
20+ | 76.50 CHF | 32.60% |
30+ | 71.40 CHF | 37.09% |
50+ | 69.60 CHF | 38.68% |
100+ | 67.10 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |